https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA040-24U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnek1TOHhNRFF5T0RnNE9EQTRPRFl3Tmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBME1GOHlORlZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU5ODg2YTcyNjIxZmZmN2JhZDY2ZDI4ZDZkZGRmN2FmZjQ1NGMwYzJhOWZjNzhlNTk0ZWNlNzM2ZWE5NTc3Y2M
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA040-24U15PN3
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI GMTA040-24U15PN3
Gear Motor; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 30.4Nm Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
GMTA040-24U15PN3
BDI #
24752654
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/GMTA040-24U15PN3/p/24752654
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
0
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
15:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
120
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
GMTA
Celková dĺžka - palce
12.795
Celková dĺžka – milimetre
325
Celková šírka - palce
5.945
Celková šírka – milimetre
151
Celková výška - palce
5.512
Celková výška – milimetre
140
Montážna metóda
Left | Right | Wall
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1431N
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.945
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
24
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.417
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
36
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
30.4Nm
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.346
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
85
Chladenie ventilátorom
Yes
Ostatné vlastnosti
Non Brake Type
KW ak je zapojený aj motor
0.4kW
RPM (otáčky) ak je motor zahrnutý
1380 | 1650
Veľkosť rámu motoru ak je zahrnutý
24
Kryt motoru ak je motor zahrnutý
TEFC
Napätie motoru ak je motor zahrnutý
200VAC
Fáza motoru ak je motor zahrnutý
Three
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Motor
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
16.09375
Dlhý popis
Gear Motor; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 30.4Nm Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,394 palce | 10 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov