DODGE
DODGE
H12C21S01078
DODGE DODGE
Popis
DODGE H12C21S01078
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 12009In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
H12C21S01078
BDI #
298446
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/H12C21S01078/p/298446
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
239,497
EAN
0782476448417
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
10:1
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
ILH
Celková dĺžka - palce
25.73
Celková dĺžka – milimetre
653.542
Celková šírka - palce
18.19
Celková šírka – milimetre
462.026
Celková výška - palce
18.08
Celková výška – milimetre
459.232
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
4886Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
30.93HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
9.84
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
249.936
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
73.025
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
5.51
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
162
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
12009In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
9.84
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
249.936
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HB1282 210-CC 10.78 2-7/8" SHFT
Váha / libry
448
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 12009In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
1,02 palce | 25,908 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov