DODGE
DODGE
H16C28S05356
DODGE DODGE
Popis
DODGE H16C28S05356
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-7/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 123914In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
H16C28S05356
BDI #
298553
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/H16C28S05356/p/298553
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
494,86
EAN
0782476449490
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
50:1
Uchytávací rám
284TC/286TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
60HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
ILH
Celková dĺžka - palce
34.63
Celková dĺžka – milimetre
879.602
Celková šírka - palce
22.84
Celková šírka – milimetre
580.136
Celková výška - palce
23.92
Celková výška – milimetre
607.568
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
17770Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
64.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
47.625
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
12.32
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
312.928
Priemer výstupného hriadeľu - palce
4
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
101.6
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
8.27
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
210.058
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
33
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
123914In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
13.98
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
355.092
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HB1683 280-CC 53.56 4" SHFT
Váha / libry
1
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-7/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 123914In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
1,54 palce | 39,116 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov