DODGE
DODGE
HB682 180-CC 4.22 1-5/8IN SHFT
DODGE DODGE
Popis
DODGE HB682 180-CC 4.22 1-5/8IN SHFT
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 1573In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
HB682 180-CC 4.22 1-5/8IN SHFT
BDI #
298879
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/HB682-180-CC-4-22-1-5-8IN-SHFT/p/298879
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
49,433
EAN
0782476024383
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
4:1
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
ILH
Celková dĺžka - palce
16.56
Celková dĺžka – milimetre
420.624
Celková šírka - palce
10.35
Celková šírka – milimetre
262.89
Celková výška - palce
10.58
Celková výška – milimetre
268.732
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1473Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
10.35HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.51
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.15
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
80.01
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
415
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1573In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.51
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HB682 180-CC 4.22 1-5/8" SHFT
Interné číslo výrobcu
X
Váha / libry
100
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 1573In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,69 palce | 17,526 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov