DODGE
DODGE
HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
DODGE DODGE
Popis
DODGE HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 7972In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
BDI #
299029
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/HB882CN250TC-4-87A1SI2-125X3-94/p/299029
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
108,39
EAN
0782476024659
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
5:1
Uchytávací rám
254TC/256TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
ILH
Celková dĺžka - palce
20.68
Celková dĺžka – milimetre
525.272
Celková šírka - palce
13.07
Celková šírka – milimetre
331.978
Celková výška - palce
13.17
Celková výška – milimetre
334.518
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2656Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
45.45HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.09
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
180.086
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
53.975
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.94
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
100.076
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
359
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
7972In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
7.09
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
180.086
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HB882 250-CC 4.87 2-1/8" SHFT
Váha / libry
222
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 7972In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,69 palce | 17,526 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov