BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL5070-010-0702-16.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR PL5070-010-0702-16.0
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 16MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 120Nm Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
PL5070-010-0702-16.0
BDI #
184092
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/PL5070-010-0702-16-0/p/184092
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
1,41
EAN
0884107163611
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
10:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Helical
Rad od výrobcu
PL5
Celková dĺžka - palce
4.449
Celková dĺžka – milimetre
113
Celková šírka - palce
2.756
Celková šírka – milimetre
70
Celková výška - palce
2.756
Celková výška – milimetre
70
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
16
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.122
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
28.5
Materiál a úprava hlavice
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
120Nm
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
PL5070-010-0702-16.0
Interné číslo výrobcu
P01299
Váha / libry
3.086
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 16MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 120Nm Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,197 palce | 5 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov