BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL5090-010-4131401-16.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR PL5090-010-4131401-16.0
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 16MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 300Nm Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
PL5090-010-4131401-16.0
BDI #
184536
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/PL5090-010-4131401-16-0/p/184536
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
3,629
EAN
0884107221472
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
10:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Helical
Rad od výrobcu
PL5
Celková dĺžka - palce
5.65
Celková dĺžka – milimetre
143.5
Celková šírka - palce
4.094
Celková šírka – milimetre
104
Celková výška - palce
4.094
Celková výška – milimetre
104
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.866
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.437
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
36.5
Materiál a úprava hlavice
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
300Nm
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
PL5090-010-4131401-16.0
Interné číslo výrobcu
P01430
Váha / libry
7.275
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 16MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 300Nm Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,236 palce | 6 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov