BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL5205-050-4151101-35.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR PL5205-050-4151101-35.0
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 35MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 3600Nm Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
PL5205-050-4151101-35.0
BDI #
185302
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/PL5205-050-4151101-35-0/p/185302
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
35,245
EAN
0884107269382
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
50:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Helical
Rad od výrobcu
PL5
Celková dĺžka - palce
13.268
Celková dĺžka – milimetre
337
Celková šírka - palce
8.071
Celková šírka – milimetre
205
Celková výška - palce
8.071
Celková výška – milimetre
205
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.378
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
35
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.165
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
55
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.228
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82
Materiál a úprava hlavice
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
3600Nm
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
PL5205-050-4151101-35.0
Interné číslo výrobcu
P01494
Váha / libry
77.162
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 35MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 3600Nm Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,472 palce | 12 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov