DODGE
DODGE
TCR11 70.62
DODGE DODGE
Popis
DODGE TCR11 70.62
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR11 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 377In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
TCR11 70.62
BDI #
273322
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/TCR11-70-62/p/273322
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1543,6
EAN
0782475729319
Obchodný názov
MAXUM
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
70:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
25
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TCR11
Celková dĺžka - palce
49.84
Celková dĺžka – milimetre
1265.936
Celková šírka - palce
33.02
Celková šírka – milimetre
838.708
Celková výška - palce
33.61
Celková výška – milimetre
853.694
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
158HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
60.325
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
5.37
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
136.398
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
20.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
527.05
Priemer výstupného hriadeľu - palce
6.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
165.1
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
11.51
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
292.354
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
24.8
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
377In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
20.75
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
527.05
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TCR11 70.62 MAXUM CONCENTRIC RED
Interné číslo výrobcu
299227
Váha / libry
3
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR11 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 377In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
1,75 palce | 44,45 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov