DODGE
DODGE
TCR12 70.62
DODGE DODGE
Popis
DODGE TCR12 70.62
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 474In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
TCR12 70.62
BDI #
273341
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/TCR12-70-62/p/273341
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1906,8
EAN
0782475728893
Obchodný názov
MAXUM
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
70:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
25
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TCR12
Celková dĺžka - palce
50.41
Celková dĺžka – milimetre
1280.414
Celková šírka - palce
34.46
Celková šírka – milimetre
875.284
Celková výška - palce
37.29
Celková výška – milimetre
947.166
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
198HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
60.325
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
5.37
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
136.398
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
23.38
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
593.852
Priemer výstupného hriadeľu - palce
7
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
177.8
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
12
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
304.8
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
24.8
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
474In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
23.38
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
593.852
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TCR12 70.62 MAXUM CONCENTRIC RED
Interné číslo výrobcu
299246
Váha / libry
4
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 474In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
1,75 palce | 44,45 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov