UT010-007-0-RM100-88 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-UT010-WRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaU9TODVNRGMyTURBMk5URTRPREUwTG1wd1p3fDAwOWY4Zjg4NDc5NzliZmU5ZDQ1M2JkMjA1MmRiNTEwMWVhMjkyZjExY2QwMjQ3MTc2M2ZiMDczY2M2MGY0YmU
850239 Hriadele 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

UT010-007-0-RM100-88

Popis

BOSTON GEAR UT010-007-0-RM100-88

Speed Reducer; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT010 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque

Katalógové číslo výrobcu

UT010-007-0-RM100-88

BDI #
850239

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M02282
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
5,897
EAN
0781711210338
Obchodný názov
ULTRATRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
7:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
250
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Helical
Rad od výrobcu
UT010
Celková dĺžka - palce
8.615
Celková dĺžka – milimetre
218.832
Celková šírka - palce
5.591
Celková šírka – milimetre
142
Celková výška - palce
5.591
Celková výška – milimetre
142
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.26
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
32
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.283
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
58
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
13.22772
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT010 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,354 palce | 9 milimetre

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov