BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
UT010-028-0-RM100-52
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR UT010-028-0-RM100-52
Speed Reducer; Inline Type; 28:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT010 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
UT010-028-0-RM100-52
BDI #
850552
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/UT010-028-0-RM100-52/p/850552
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
0,009
EAN
0781711212493
Obchodný názov
ULTRATRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
28:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
62.5
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Helical
Rad od výrobcu
UT010
Celková dĺžka - palce
10.933
Celková dĺžka – milimetre
277.688
Celková šírka - palce
3.98
Celková šírka – milimetre
101.09
Celková výška - palce
3.98
Celková výška – milimetre
101.09
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.26
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
32
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.283
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
58
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
17.63696
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 28:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT010 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,354 palce | 9 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov