VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-VT006-WORM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoalpTODVOamMyTURNNU1UVTVPRE00TG1wd1p3fGUzMmY5NDc2ZGE1YWNjZGViZjExOWFmM2E4MDcxODdhZDgyN2RiNzYyZWRiNWUwMTNkZTczMDhmM2FkYzA0MjA
847397 Hriadele 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS

Popis

BOSTON GEAR VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS

Speed Reducer; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT006 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque

Katalógové číslo výrobcu

VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS

BDI #
847397

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M02282
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
0,009
EAN
0781711153079
Obchodný názov
VALUETRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
7:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
250
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Ozubenie
Planetary-Helical
Rad od výrobcu
VT006
Celková dĺžka - palce
4.134
Celková dĺžka – milimetre
105
Celková šírka - palce
2.402
Celková šírka – milimetre
61
Celková výška - palce
2.402
Celková výška – milimetre
61
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
16
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.142
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
29
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
4.40924
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT006 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,22 palce | 5,6 milimetre

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov