847431
Wał w Osi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VT006-028-0 STANDARD COMPONENTS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR VT006-028-0 STANDARD COMPONENTS
Speed Reducer; Inline Type; 28:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT006 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Nr. katalogowy
VT006-028-0 STANDARD COMPONENTS
Nr kat. BDI
847431
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/VT006-028-0-STANDARD-COMPONENTS/p/847431
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,009
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711154014
Nazwa Handlowa
VALUETRUE
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
28:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Hollow Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
62.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Planetary-Helical
Seria Producenta
VT006
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Materiał Obudowy i Wykończenie
Stainless Steel
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
5.51155
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 28:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT006 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Szerokość Całkowita
2,402 Cale | 61 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,402 Cale | 61 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,142 Cale | 29 Milimetry
Średnica Otworu
0,22 Cale | 5,6 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,63 Cale | 16 Milimetry
Długość Całkowita
6,039 Cale | 153,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież