BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VT018-016-0 STANDARD COMPONENTS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR VT018-016-0 STANDARD COMPONENTS
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT018 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
VT018-016-0 STANDARD COMPONENTS
BDI #
847300
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/VT018-016-0-STANDARD-COMPONENTS/p/847300
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
0,009
EAN
0781711150450
Obchodný názov
VALUETRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
16:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
109.4
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Ozubenie
Planetary-Helical
Rad od výrobcu
VT018
Celková dĺžka - palce
14.016
Celková dĺžka – milimetre
356
Celková šírka - palce
7.165
Celková šírka – milimetre
182
Celková výška - palce
7.165
Celková výška – milimetre
182
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.165
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
55
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.228
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
99.2079
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT018 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,531 palce | 13,5 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov