BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VT075-016-0-RM075-19
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR VT075-016-0-RM075-19
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT075 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
VT075-016-0-RM075-19
BDI #
847351
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/VT075-016-0-RM075-19/p/847351
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
2,994
EAN
0781711151754
Obchodný názov
VALUETRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
16:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
109.4
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Ozubenie
Planetary-Helical
Rad od výrobcu
VT075
Celková dĺžka - palce
8.501
Celková dĺžka – milimetre
215.926
Celková šírka - palce
2.953
Celková šírka – milimetre
75
Celková výška - palce
2.953
Celková výška – milimetre
75
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.866
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.378
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
35
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
6.61386
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT075 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,276 palce | 7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov