BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
226D-PH-20-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 226D-PH-20-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
226D-PH-20-H1
BDI #
175056
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/226D-PH-20-H1/p/175056
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
28,168
EAN
0781711581650
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.6
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.04
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
2.6
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.04
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.4
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
10.38
Celková dĺžka – milimetre
263.652
Celková šírka - palce
11
Celková šírka – milimetre
279.4
Celková výška - palce
8.38
Celková výška – milimetre
212.852
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
695Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
1.09HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.88
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
73.152
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.62
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
117.348
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.75
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
69.85
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
758In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.62
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
117.348
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Removable Projection Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
226DPH-20
Interné číslo výrobcu
58165
Váha / libry
39
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,469 palce | 11,913 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov