https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-HTA-PL-HMTR-BU-TAS-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnd09DOHhNRFF5TWpVeE5EZ3hNRGt4TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZTRlJCWDFCTVgwaE5WRkpmUWxWZlZFRlRYMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlNDE4ZjM4ZmI3MGJiMDMwODc1ODMzYWNiNjVlZmIxMGFlMDFiZmNjZDkwOWY0MDU5YjZlNWVjM2E5YTY2MmY
DODGE
DODGE
HXT625ET ETV 6B TAPER BUSH REDR
DODGE DODGE
Popis
DODGE HXT625ET ETV 6B TAPER BUSH REDR
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
HXT625ET ETV 6B TAPER BUSH REDR
BDI #
271349
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/HXT625ET-ETV-6B-TAPER-BUSH-REDR/p/271349
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
142,556
EAN
0782477849091
Obchodný názov
HYDROIL TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
6.73
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
170.942
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
Hydraulic Motor
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
6.73
Stredová vzdialenosť – milimetre
170.942
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
HXT
Celková dĺžka - palce
18.58
Celková dĺžka – milimetre
471.932
Celková šírka - palce
15.845
Celková šírka – milimetre
402.463
Celková výška - palce
21.31
Celková výška – milimetre
541.274
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Rozsah výstupnej diery - palce
2-3/16 To 3-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
55.563 To 87.313
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Unit
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HXT625AT,ATV 6B TAPER BUSH REDR
Interné číslo výrobcu
246520
Váha / libry
293
Dlhý popis
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov