https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5TOHhNRFF5TWpNMk1EVXpPVEUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4NjI0Mjg1MzlmYTIxZmFmYjYwZTVhZTE2Y2U1YTFlZDIzMWJmZTM5YmE1Nzg2M2ViYWVkZTBlNjdjN2I1ZjA
DODGE
DODGE
TA3203H15 TA TPR BU REDCR
DODGE DODGE
Popis
DODGE TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
TA3203H15 TA TPR BU REDCR
BDI #
295606
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/TA3203H15-TA-TPR-BU-REDCR/p/295606
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
60,781
EAN
0782475542512
Obchodný názov
TORQUE-ARM II
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
6.02
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
152.908
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
6.02
Stredová vzdialenosť – milimetre
152.908
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TA3203H
Celková dĺžka - palce
12.79
Celková dĺžka – milimetre
324.866
Celková šírka - palce
13.96
Celková šírka – milimetre
354.584
Celková výška - palce
16.61
Celková výška – milimetre
421.894
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
15HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
4.94
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
125.476
Rozsah výstupnej diery - palce
1-7/16 To 2-3/8
Rozsah výstupnej diery – milimetre
36.513 To 60.325
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Cast Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TA3203H15 TA TAPER BUSH REDUCER
Interné číslo výrobcu
903002
Váha / libry
111.8
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov