https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-WA309A-PL-S-R-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzJPVE0zTmpRME5EUTBOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlYwRXpNRGxCWDFCTVgxTmZVbDlDVFY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjFmNzA1NDNhNDEzYzQ3YWQ2YTIyZGMzZmQ0ZTZmYmI2OGY5OTE4ZTdhOTAwZDBlNTM1ODQ4ZDFjNDcwNjc0Zg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
WA309A-400K-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR WA309A-400K-G
Speed Reducer; Parallel; 400:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; 4.4 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Katalógové číslo výrobcu
WA309A-400K-G
BDI #
169072
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/WA309A-400K-G/p/169072
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
2,27
EAN
0781711455890
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
400:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.12
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
28.448
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
4.4
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
1.12
Stredová vzdialenosť – milimetre
28.448
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
4.4
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
WA309A
Celková dĺžka - palce
5.125
Celková dĺžka – milimetre
130.175
Celková šírka - palce
4.375
Celková šírka – milimetre
111.125
Celková výška - palce
3.563
Celková výška – milimetre
90.5
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
25Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.06HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.312
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
7.925
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
0.938
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
23.825
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
65In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Sub Fractional HP
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
WA309A-400-G
Interné číslo výrobcu
45589
Váha / libry
5
Dlhý popis
Speed Reducer; Parallel; 400:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; 4.4 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov