BROWNING
BROWNING
12HB1-SF10
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 12HB1-SF10
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 12HB1 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
12HB1-SF10
BDI #
328849
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/12HB1-SF10/p/328849
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
21,338
EAN
0662289110445
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
50HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1750
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1750
Ozubenie
Straight Bevel
Rad od výrobcu
12HB1
Celková dĺžka - palce
9.875
Celková dĺžka – milimetre
250.825
Celková šírka - palce
11.344
Celková šírka – milimetre
288.138
Celková výška - palce
5.625
Celková výška – milimetre
142.875
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
748Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
52.6HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.5
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.813
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
71.45
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.375
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
60.325
Materiál a úprava hlavice
Rugged Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1891In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.813
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
71.45
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Straight Bevel
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
1251560
Váha / libry
48
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 12HB1 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov