https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-S-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoa01TOHhNRFF5TWpVeE1qWTBPREl5TWk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVRYMHhmUWsxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTAzNWRmMDRkMzg5MTE2NmVjMDE1MzQ5MDljOTJkMzU0YzkyZWJiYWQ3NmU1Y2VhMDAwMWQ0YzRkNDJlNTBj
DODGE
DODGE
13S30L
DODGE DODGE
Popis
DODGE 13S30L
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
13S30L
BDI #
262675
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/13S30L/p/262675
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
7,711
EAN
0782475744909
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.33
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
58.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
58
Stredová vzdialenosť - palce
1.33
Stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
13
Celková dĺžka - palce
7.25
Celková dĺžka – milimetre
184.15
Celková šírka - palce
6
Celková šírka – milimetre
152.4
Celková výška - palce
4.88
Celková výška – milimetre
123.952
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
650Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.39HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.22
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
30.988
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.04
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
77.216
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.9
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
48.26
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
314In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.71
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
43.434
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
13S30L TIGEAR-2 REDUCER
Interné číslo výrobcu
13S30L
Váha / libry
36
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,25 palce | 6,35 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov