https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-12HSB1-LR10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJobU15OHhNRFU0TnpJek1ETTNNVGczTUM5SlRrUkNVazlUVUVSU1JVUmZNVEpJVTBJeFgweFNNVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2ZjkwOWYwMWMyZGM2MTg2NWYzMGY1MjZjZmUxOWQxNjJlYTA0YjQxM2EyN2Q5OTA0YzA4OGY4NDcyMDliMGY
BROWNING
BROWNING
15HB1-LR30
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 15HB1-LR30
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 15HB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
15HB1-LR30
BDI #
328862
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/15HB1-LR30/p/328862
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
47,715
EAN
0662289210640
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
3:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right and Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
583.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
583.333
Ozubenie
Straight Bevel
Rad od výrobcu
15HB1
Celková dĺžka - palce
15.813
Celková dĺžka – milimetre
401.65
Celková šírka - palce
14.719
Celková šírka – milimetre
373.863
Celková výška - palce
8.188
Celková výška – milimetre
207.975
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1620Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
20.8HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.094
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
104
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Materiál a úprava hlavice
Rugged Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
2251In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.094
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
104
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Straight Bevel
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
1251768
Váha / libry
105
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 15HB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov