https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-CPG-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM055OHhNRFF5TWpVeE5UazVNRFUxT0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOURVRWRmVWw5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhmMGE3YTE3MjRmZjZhMzcwMmVmZjNiNWM1ZTNlM2FjNjRjMDU4NzljNTc5MWY4Y2Y0MmNhOTExMGY2Y2FkNDI
DODGE
DODGE
17A10R14
DODGE DODGE
Popis
DODGE 17A10R14
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
17A10R14
BDI #
263645
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/17A10R14/p/263645
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
20,88
EAN
0782475776726
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
10:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
175
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
17
Celková dĺžka - palce
10.92
Celková dĺžka – milimetre
277.368
Celková šírka - palce
7.56
Celková šírka – milimetre
192.024
Celková výška - palce
7
Celková výška – milimetre
177.8
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1190Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.67HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.15
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
29.21
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.74
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
94.996
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.74
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
44.196
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
534In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.99
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
50.546
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
17A10R14 TIGEAR-2 REDUCER
Interné číslo výrobcu
17A10R14
Váha / libry
46
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov