![17AZ07H56](/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-CPG-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoak5TOHhNRFF5TWpVeE5qRTROekUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWtWYVgxSkJYME5RUjE5SVUxOUNUVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Y2JmODgyNDA5MmI4YzAzZmYzZGZmYmU5ZDE1MWU4OTAwZTIzYWFhM2NlYWM1YjQ1ZWY3YTM0ZTNkYjY5MjYy)
![17AZ07H56](/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-CPG-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoak5TOHhNRFF5TWpVeE5qRTROekUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWtWYVgxSkJYME5RUjE5SVUxOUNUVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Y2JmODgyNDA5MmI4YzAzZmYzZGZmYmU5ZDE1MWU4OTAwZTIzYWFhM2NlYWM1YjQ1ZWY3YTM0ZTNkYjY5MjYy)
DODGE
DODGE
17AZ07H56
DODGE DODGE
Popis
DODGE 17AZ07H56
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
17AZ07H56
BDI #
263803
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/17AZ07H56/p/263803
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
20,88
EAN
0782476057497
Obchodný názov
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
8:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
218.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
233
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
17
Celková dĺžka - palce
10.92
Celková dĺžka – milimetre
277.368
Celková šírka - palce
6.5
Celková šírka – milimetre
165.1
Celková výška - palce
7
Celková výška – milimetre
177.8
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1190Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.06HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.15
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
29.21
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.74
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
94.996
Výstupná diera - palce
1
Výstupná diera – milimetre
25.4
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
500In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.99
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
50.546
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Interné číslo výrobcu
17AZ07H56
Váha / libry
46
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov