https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcxTVM4eE1EYzJPRFE1T1RVM01qYzJOaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5UlRGOUlVMTlDVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWYwYjJjN2YwYzAwNmRmMTEyMjQyMDJlYWU0ZTNlODI5MmY4NDE2Y2RkNDFiYzcxYjE0YmNiNmJjMzE3Y2U3OA
DODGE
DODGE
17Q05H14
DODGE DODGE
Popis
DODGE 17Q05H14
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
17Q05H14
BDI #
263914
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/17Q05H14/p/263914
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
12,701
EAN
0782475746897
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
350
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
17
Celková dĺžka - palce
8.09
Celková dĺžka – milimetre
205.486
Celková šírka - palce
6.5
Celková šírka – milimetre
165.1
Celková výška - palce
7
Celková výška – milimetre
177.8
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1050Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.59HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.74
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
94.996
Výstupná diera - palce
1
Výstupná diera – milimetre
25.4
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
430In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.99
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
50.546
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
17Q05H14 TIGEAR-2 REDUCER
Interné číslo výrobcu
17Q05H14
Váha / libry
43
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov