BROWNING
BROWNING
18HB1-SN10
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 18HB1-SN10
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 18HB1 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
18HB1-SN10
BDI #
328883
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/18HB1-SN10/p/328883
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
57,431
EAN
0662289140770
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1750
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1750
Ozubenie
Straight Bevel
Rad od výrobcu
18HB1
Celková dĺžka - palce
13.094
Celková dĺžka – milimetre
332.588
Celková šírka - palce
15.313
Celková šírka – milimetre
388.95
Celková výška - palce
8.188
Celková výška – milimetre
207.975
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Not Available
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.094
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
104
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Materiál a úprava hlavice
Rugged Cast Iron
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.094
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
104
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Straight Bevel
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
1251875
Váha / libry
125
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 18HB1 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov