BROWNING
BROWNING
20GWPF1 30
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 20GWPF1 30
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Katalógové číslo výrobcu
20GWPF1 30
BDI #
358322
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/20GWPF1-30/p/358322
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
46,308
EAN
0662460445403
Obchodný názov
SYNCROGEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
58.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
56
Stredová vzdialenosť - palce
3.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
GW
Celková dĺžka - palce
17.47
Celková dĺžka – milimetre
443.738
Celková šírka - palce
12.875
Celková šírka – milimetre
327.025
Celková výška - palce
12.75
Celková výška – milimetre
323.85
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2850Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
4HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
8.25
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
209.55
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
3469In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
114.3
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
F322
Váha / libry
102
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Priemer skrutkovej diery
0,688 palce | 17,475 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov