BROWNING
BROWNING
20GWVPW3 18
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 20GWVPW3 18
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Katalógové číslo výrobcu
20GWVPW3 18
BDI #
358328
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/20GWVPW3-18/p/358328
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
46,308
EAN
0662460445915
Obchodný názov
SYNCROGEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
18:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
97.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
100
Stredová vzdialenosť - palce
3.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
GWV
Celková dĺžka - palce
17.031
Celková dĺžka – milimetre
432.587
Celková šírka - palce
9.281
Celková šírka – milimetre
235.737
Celková výška - palce
13.28
Celková výška – milimetre
337.312
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2850Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
6HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
8.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
222.25
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.063
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
77.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
3418In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
127
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Other Mount Flange Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
G099
Váha / libry
102
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Priemer skrutkovej diery
0,563 palce | 14,3 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov