https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcxTVM4eE1EYzJPRFE1T1RVM01qYzJOaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5UlRGOUlVMTlDVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWYwYjJjN2YwYzAwNmRmMTEyMjQyMDJlYWU0ZTNlODI5MmY4NDE2Y2RkNDFiYzcxYjE0YmNiNmJjMzE3Y2U3OA
DODGE
DODGE
20Q18H56
DODGE DODGE
Popis
DODGE 20Q18H56
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 0.626" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
20Q18H56
BDI #
20496357
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/20Q18H56/p/20496357
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0782476185046
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
18:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
97.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
97
Stredová vzdialenosť - palce
2
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
20
Celková dĺžka - palce
8.6
Celková dĺžka – milimetre
218.44
Celková šírka - palce
6.5
Celková šírka – milimetre
165.1
Celková výška - palce
7.5
Celková výška – milimetre
190.5
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1560Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.46HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.626
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.9
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.24
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
107.696
Výstupná diera - palce
1.251
Výstupná diera – milimetre
31.775
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
795In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.24
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
56.896
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
20Q18H56
Váha / libry
30
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 0.626" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov