https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-S-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmczTlM4eE1EYzJPRE15T0RjNE5UazFNQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5VFgweGZRazFmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFkNmNjYTFhNjdjZmNiNjMwYjg2MzlhMWI2MWMyNjQzYTlmYTA0NmIwYzIxZjI5ZmI2NTQxODQ4YjAzMzM3ODg
DODGE
DODGE
20S10LWP
DODGE DODGE
Popis
DODGE 20S10LWP
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
20S10LWP
BDI #
268290
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/20S10LWP/p/268290
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
13,608
EAN
0782476211950
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
10:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
175
Stredová vzdialenosť - palce
2
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
20
Celková dĺžka - palce
8.58
Celková dĺžka – milimetre
217.932
Celková šírka - palce
7.12
Celková šírka – milimetre
180.848
Celková výška - palce
6.35
Celková výška – milimetre
161.29
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1560Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.25HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.15
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
29.21
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.24
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
107.696
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.11
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
53.594
Materiál a úprava hlavice
White Painted Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
725In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.24
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
56.896
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Interné číslo výrobcu
20S10LWP
Váha / libry
48
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov