https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-CPG-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc1T0M4eE1EYzNNRE13TXpJNE56TXlOaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNa1ZhWDFKQlgwTlFSMTlJVTE5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkMTIzMTA2YjJmZWNmNTlhMGQwYTliMWFkZWUxZWQ0ZDNlNzFlOGUwYzYwM2FiMjgxZGE3MmQ5ODE2NzNlZDM
DODGE
DODGE
23AZ15HA14
DODGE DODGE
Popis
DODGE 23AZ15HA14
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
23AZ15HA14
BDI #
269924
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/23AZ15HA14/p/269924
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
26,79
EAN
0782476062613
Obchodný názov
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.31
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
58.674
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
117
Stredová vzdialenosť - palce
2.31
Stredová vzdialenosť – milimetre
58.674
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
23
Celková dĺžka - palce
12.25
Celková dĺžka – milimetre
311.15
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
8.08
Celková výška – milimetre
205.232
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1610Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.57HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.17
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
29.718
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
122.174
Výstupná diera - palce
1.5
Výstupná diera – milimetre
38.1
Rozsah výstupnej diery - palce
1 To 1-1/2
Rozsah výstupnej diery – milimetre
25.4 To 38.1
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
1199In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Interné číslo výrobcu
23AZ15HA14
Váha / libry
59
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov