https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhoTXk4eE1EYzJPRFl4TnpJM05UUXlNaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNa1ZhWDFKQlgxRk1YMHhmUWsxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNDc0MjE2NDk4ZjMzM2E0YmE2NDhiMTA3ZWZhOTE0MGU2Nzc0ZjEwMzUwMzZiNzA1MzEzZWRhNjQ4MzFjYmMy
DODGE
DODGE
23QZ40L56
DODGE DODGE
Popis
DODGE 23QZ40L56
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
23QZ40L56
BDI #
270505
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/23QZ40L56/p/270505
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
24,97
EAN
0782476049546
Obchodný názov
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
40:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.31
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
58.674
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
43.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
44
Stredová vzdialenosť - palce
2.31
Stredová vzdialenosť – milimetre
58.674
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
23
Celková dĺžka - palce
9.12
Celková dĺžka – milimetre
231.648
Celková šírka - palce
8.39
Celková šírka – milimetre
213.106
Celková výška - palce
8.08
Celková výška – milimetre
205.232
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1610Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.11HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
122.174
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.18
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
55.372
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
1193In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Interné číslo výrobcu
23QZ40L56
Váha / libry
55
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov