DODGE
DODGE
26Q07R56
DODGE DODGE
Popis
DODGE 26Q07R56
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
26Q07R56
BDI #
272276
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/26Q07R56/p/272276
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
22,68
EAN
0782475750061
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
8:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
218.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
233
Stredová vzdialenosť - palce
2.63
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
26
Celková dĺžka - palce
9.37
Celková dĺžka – milimetre
237.998
Celková šírka - palce
8.88
Celková šírka – milimetre
225.552
Celková výška - palce
8.76
Celková výška – milimetre
222.504
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1520Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
5.92HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
139.7
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.67
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
67.818
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
1458In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.87
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
72.898
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
26Q07R56 TIGEAR-2 REDUCER
Interné číslo výrobcu
26Q07R56
Váha / libry
65
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov