https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneVlpOHhNRGMzTWprd09URTJNalV5Tmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlNWDBKTlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWVkOWQ5NmIzMWJjYTRmMjAxNzAzNzgwODkyYjU3NzdlNjczNWNmYmNiZTJhMGI1ZjEwMWNjNGVlNzVlMDQ1OA
DODGE
DODGE
26Q18L14
DODGE DODGE
Popis
DODGE 26Q18L14
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 0.876" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
26Q18L14
BDI #
20506915
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/26Q18L14/p/20506915
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0782475995172
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
18:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.62
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Uchytávací rám
140TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
97.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
97
Stredová vzdialenosť - palce
2.62
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
26
Celková dĺžka - palce
10.6
Celková dĺžka – milimetre
269.24
Celková šírka - palce
10.13
Celková šírka – milimetre
257.302
Celková výška - palce
10
Celková výška – milimetre
254
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1610Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3.05HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.876
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.25
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
139.7
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.67
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
67.818
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1708In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.87
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
72.898
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
26Q18L14
Váha / libry
50
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 0.876" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov