https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-QL-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJoak1pOHhNRFF5TWpVeE1UVTVPVFkwTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWtWYVgxSkJYMUZNWDFKZlFrMWZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTU0M2M3NDFiNTI0Y2IxZDFiYmFiOGNiMWY5Mjk1ZjY5OWRmNTdkODdkNDI5Njg5YzA4YjUyMDJjOWRmMmJmOQ
DODGE
DODGE
30QZ15R18WP
DODGE DODGE
Popis
DODGE 30QZ15R18WP
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
30QZ15R18WP
BDI #
274873
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/30QZ15R18WP/p/274873
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
40,41
EAN
0782476227029
Obchodný názov
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
76.2
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
117
Stredová vzdialenosť - palce
3
Stredová vzdialenosť – milimetre
76.2
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
30
Celková dĺžka - palce
11.39
Celková dĺžka – milimetre
289.306
Celková šírka - palce
11.25
Celková šírka – milimetre
285.75
Celková výška - palce
10.75
Celková výška – milimetre
273.05
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2300Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
5HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.25
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
158.75
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
81.28
Materiál a úprava hlavice
White Painted Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
2371In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.25
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Interné číslo výrobcu
30QZ15R18W
Váha / libry
89
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov