https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-CPG-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc1T0M4eE1EYzNNRE13TXpJNE56TXlOaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNa1ZhWDFKQlgwTlFSMTlJVTE5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkMTIzMTA2YjJmZWNmNTlhMGQwYTliMWFkZWUxZWQ0ZDNlNzFlOGUwYzYwM2FiMjgxZGE3MmQ5ODE2NzNlZDM
DODGE
DODGE
35AZ20H14
DODGE DODGE
Popis
DODGE 35AZ20H14
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
35AZ20H14
BDI #
276524
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/35AZ20H14/p/276524
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
52,21
EAN
0782476066000
Obchodný názov
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.5
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
88.9
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
88
Stredová vzdialenosť - palce
3.5
Stredová vzdialenosť – milimetre
88.9
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
35
Celková dĺžka - palce
15.09
Celková dĺžka – milimetre
383.286
Celková šírka - palce
8.74
Celková šírka – milimetre
221.996
Celková výška - palce
10.74
Celková výška – milimetre
272.796
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2760Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
5.79HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.75
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
44.45
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.49
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
190.246
Výstupná diera - palce
1.938
Výstupná diera – milimetre
49.225
Rozsah výstupnej diery - palce
1-3/8 To 1-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
34.925 To 49.213
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
3620In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.99
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
101.346
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Interné číslo výrobcu
35AZ20H14
Váha / libry
115
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov