https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-QL-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd4TXk4eE1EYzJPRE0yTkRrNU5EVTVNQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNa1ZhWDFKQlgxRk1YMUpmUWsxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTdjNDVkYTQ3OWRhMjUyZmYwMmJkZWZmOTQ0NjNmZmViYjdmOWYyM2QzMWZlMzM5YmFjYzIyMmEzYWNjN2Fk
DODGE
DODGE
35QZ20R14WP
DODGE DODGE
Popis
DODGE 35QZ20R14WP
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
35QZ20R14WP
BDI #
276928
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/35QZ20R14WP/p/276928
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
49,49
EAN
0782476231873
Obchodný názov
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.5
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
88.9
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
88
Stredová vzdialenosť - palce
3.5
Stredová vzdialenosť – milimetre
88.9
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
35
Celková dĺžka - palce
11.92
Celková dĺžka – milimetre
302.768
Celková šírka - palce
10.56
Celková šírka – milimetre
268.224
Celková výška - palce
10.74
Celková výška – milimetre
272.796
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2760Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
5.79HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.49
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
190.246
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.51
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
89.154
Materiál a úprava hlavice
White Painted Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
3620In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.99
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
101.346
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Interné číslo výrobcu
35QZ20R14W
Váha / libry
109
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov