https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-CPG-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd3TUM4eE1EYzJPVEEyTXpJNE1EWTNNQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5RFVFZGZVbDlDVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjE3Mjg1MTAyNDNkM2M2M2Y1ZmJlOWVjNThlZDI4Y2QyZDY1NTAwNGZmY2M5ZjNlOTA4YWZmOTg0YWU1M2QxNQ
DODGE
DODGE
40A30R18
DODGE DODGE
Popis
DODGE 40A30R18
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 40 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
40A30R18
BDI #
278191
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/40A30R18/p/278191
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
65,38
EAN
0782475770960
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
101.6
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
58.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
58
Stredová vzdialenosť - palce
4
Stredová vzdialenosť – milimetre
101.6
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
40
Celková dĺžka - palce
17.99
Celková dĺžka – milimetre
456.946
Celková šírka - palce
12.62
Celková šírka – milimetre
320.548
Celková výška - palce
12.94
Celková výška – milimetre
328.676
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
4300Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
5.61HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.81
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
45.974
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
8.44
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
214.376
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
47.625
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.76
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
95.504
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
4898In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.44
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
112.776
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
40A30R18 TIGEAR-2 REDUCER
Interné číslo výrobcu
40A30R18
Váha / libry
144
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 40 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov