278277
Pravouhlé hriadele
DODGE
DODGE
40Q15H18WP
DODGE DODGE
Popis
DODGE 40Q15H18WP
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 40 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
40Q15H18WP
BDI #
278277
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/40Q15H18WP/p/278277
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
61,29
EAN
0782476233914
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
101.6
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
117
Stredová vzdialenosť - palce
4
Stredová vzdialenosť – milimetre
101.6
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
40
Celková dĺžka - palce
14.39
Celková dĺžka – milimetre
365.506
Celková šírka - palce
9.82
Celková šírka – milimetre
249.428
Celková výška - palce
12.94
Celková výška – milimetre
328.676
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
4190Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
10.01HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
8.44
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
214.376
Výstupná diera - palce
2.188
Výstupná diera – milimetre
55.575
Rozsah výstupnej diery - palce
1-1/2 To 2-3/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
38.1 To 55.563
Materiál a úprava hlavice
White Painted Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
4804In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.44
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
112.776
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Interné číslo výrobcu
40Q15H18WP
Váha / libry
135
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 40 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov