BROWNING
BROWNING
5ARA2-SF10
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 5ARA2-SF10
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 5ARA2 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
5ARA2-SF10
BDI #
329998
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/5ARA2-SF10/p/329998
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
1,589
EAN
0662460431147
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1750
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1750
Ozubenie
Bevel
Rad od výrobcu
5ARA2
Celková dĺžka - palce
5.81
Celková dĺžka – milimetre
147.574
Celková šírka - palce
6.18
Celková šírka – milimetre
156.972
Celková výška - palce
2.362
Celková výška – milimetre
60
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Triangular | Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
50Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.85HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.56
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.624
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
1.181
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
29.997
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.56
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.624
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
66In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.181
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
29.997
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Bolt Hole Slot 0.13 X 0.13 In | Other Mount Flange Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Bevel
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
3.5
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 5ARA2 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,27 palce | 6,858 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov