BROWNING
BROWNING
6GWBPF1 159
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 6GWBPF1 159
Speed Reducer; Right Angle; 159:1 Ratio; 143T; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Katalógové číslo výrobcu
6GWBPF1 159
BDI #
358337
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/6GWBPF1-159/p/358337
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
26,712
EAN
0662460444482
Obchodný názov
SYNCROGEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
159:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.438
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
11.125
Uchytávací rám
143T
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
11
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
11
Stredová vzdialenosť - palce
0.438
Stredová vzdialenosť – milimetre
11.125
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
GWB
Celková dĺžka - palce
12.81
Celková dĺžka – milimetre
325.374
Celková šírka - palce
13.344
Celková šírka – milimetre
338.938
Celková výška - palce
9.69
Celková výška – milimetre
246.126
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1234Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.64HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
149.225
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
2342In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
6.313
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
160.35
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
E465
Váha / libry
62
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 159:1 Ratio; 143T; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Priemer skrutkovej diery
0,563 palce | 14,3 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov