BROWNING
BROWNING
6GWBPF2 354
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 6GWBPF2 354
Speed Reducer; Right Angle; 354:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Katalógové číslo výrobcu
6GWBPF2 354
BDI #
358361
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/6GWBPF2-354/p/358361
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
28,148
EAN
0662460446448
Obchodný názov
SYNCROGEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
354:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.438
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
11.125
Uchytávací rám
56
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
4.9
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
5
Stredová vzdialenosť - palce
0.438
Stredová vzdialenosť – milimetre
11.125
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
GWB
Celková dĺžka - palce
12.81
Celková dĺžka – milimetre
325.374
Celková šírka - palce
13.344
Celková šírka – milimetre
338.938
Celková výška - palce
9.69
Celková výška – milimetre
246.126
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.41HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
149.225
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
2416In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
6.313
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
160.35
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
G484
Váha / libry
62
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 354:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Priemer skrutkovej diery
0,563 palce | 14,3 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov