BROWNING
BROWNING
6GWP F3 87 AY2329
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 6GWP F3 87 AY2329
Speed Reducer; Right Angle; 87:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Katalógové číslo výrobcu
6GWP F3 87 AY2329
BDI #
358369
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/6GWP-F3-87-AY2329/p/358369
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
9,072
EAN
0662460581651
Obchodný názov
SYNCROGEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
87:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.156
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
54.762
Uchytávací rám
56
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
20.1
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
20
Stredová vzdialenosť - palce
2.156
Stredová vzdialenosť – milimetre
54.762
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
GW
Celková dĺžka - palce
12.81
Celková dĺžka – milimetre
325.374
Celková šírka - palce
8.219
Celková šírka – milimetre
208.763
Celková výška - palce
9.09
Celková výška – milimetre
230.886
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
980Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.5HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.406
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
137.312
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
726In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.25
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
XX6171
Váha / libry
20
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 87:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Priemer skrutkovej diery
0,406 palce | 10,312 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov