BROWNING
BROWNING
6GWVPW3 39
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 6GWVPW3 39
Speed Reducer; Right Angle; 39:1 Ratio; 145T; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Katalógové číslo výrobcu
6GWVPW3 39
BDI #
358394
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/6GWVPW3-39/p/358394
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
13,166
EAN
0662460444321
Obchodný názov
SYNCROGEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
39:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.563
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
65.1
Uchytávací rám
145T
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
44.9
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
45
Stredová vzdialenosť - palce
2.563
Stredová vzdialenosť – milimetre
65.1
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
GWV
Celková dĺžka - palce
13.125
Celková dĺžka – milimetre
333.375
Celková šírka - palce
9.281
Celková šírka – milimetre
235.737
Celková výška - palce
9.69
Celková výška – milimetre
246.126
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
980Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.09HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.376
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
161.95
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1067In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.813
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
96.85
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Other Mount Flange Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
E449
Váha / libry
29
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 39:1 Ratio; 145T; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Priemer skrutkovej diery
0,406 palce | 10,312 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov