https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-12HSB1-LR10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJobU15OHhNRFU0TnpJek1ETTNNVGczTUM5SlRrUkNVazlUVUVSU1JVUmZNVEpJVTBJeFgweFNNVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2ZjkwOWYwMWMyZGM2MTg2NWYzMGY1MjZjZmUxOWQxNjJlYTA0YjQxM2EyN2Q5OTA0YzA4OGY4NDcyMDliMGY
BROWNING
BROWNING
6HB1-LR18
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 6HB1-LR18
Speed Reducer; Right Angle; 1.8:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 6HB1 Series; 1" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
6HB1-LR18
BDI #
328898
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/6HB1-LR18/p/328898
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
10,306
EAN
0662289160266
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1.8:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right and Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
972.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
972.222
Ozubenie
Straight Bevel
Rad od výrobcu
6HB1
Celková dĺžka - palce
9.094
Celková dĺžka – milimetre
230.988
Celková šírka - palce
8.188
Celková šírka – milimetre
207.975
Celková výška - palce
4.25
Celková výška – milimetre
107.95
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
536Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
6.38HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.75
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
44.45
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.125
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
53.975
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.625
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Materiál a úprava hlavice
Rugged Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
412In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.125
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
53.975
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Straight Bevel
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
1251438
Váha / libry
23
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1.8:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 6HB1 Series; 1" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov