https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700-10K-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd5Tmk4NU9ERXlOREV6T0RjME1qQTJMMGxPUkVJdFIxTlFSRkpGUkY4M01EQmZNVEJMWDBoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NGIyYTIwZjhhM2JiNjhkZmU3NjBkMGQ5MzI0ZDE5Mzc3MGY1NjFiYzNhYWUxNWIwMjBmZGVmNDNiNWNjMjQx
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
713-20K-H1-T1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 713-20K-H1-T1
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
713-20K-H1-T1
BDI #
21430786
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/713-20K-H1-T1/p/21430786
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
0
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.33
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right and Left Hand Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.5
Stredová vzdialenosť - palce
1.33
Stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
6.035
Celková dĺžka – milimetre
153.289
Celková šírka - palce
8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
4.66
Celková výška – milimetre
118.364
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
200Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.52HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.313
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
33.35
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.05
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
77.47
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
308In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.72
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
43.688
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov