https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LAQWA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJoaE15OHhNREV3TnpZeU5URXhNVFU0TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFWRlhRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjM5NzUxN2VkMDE4ZTQ1NjMzOGE5YzMzNTAwZmRkNjA1NTQ3NGI5YmMzMGM5NjVjYzFkMTk5NzllMjY0MjcwNQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021115.LAQWA
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B021115.LAQWA
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B021115.LAQWA
BDI #
24187937
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B021115-LAQWA/p/24187937
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
5,807
EAN
0759170258475
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.33
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.6
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
116.6
Stredová vzdialenosť - palce
1.33
Stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
7.38
Celková dĺžka – milimetre
187.452
Celková šírka - palce
7.09
Celková šírka – milimetre
180.086
Celková výška - palce
7.25
Celková výška – milimetre
184.15
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
400Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
1.1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.31
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
58.674
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.88
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
47.752
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
325In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 76 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
10
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,344 palce | 8,738 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov