![B021130.LARUB](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LARUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneVl5OHhNREV3TnpZeU56QXhNakV5Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFWSlZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzFlMzkxYTMzZjFmMzViYzllNzJlMzMzN2U5NzFlMTVlZTIxMWVkYTBjYmY5MTRjMzg2YzIzNDgwZGI1Njg5Mw)
![B021130.LARUB](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LARUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneVl5OHhNREV3TnpZeU56QXhNakV5Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFWSlZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzFlMzkxYTMzZjFmMzViYzllNzJlMzMzN2U5NzFlMTVlZTIxMWVkYTBjYmY5MTRjMzg2YzIzNDgwZGI1Njg5Mw)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021130.LARUB
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B021130.LARUB
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B021130.LARUB
BDI #
24198884
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B021130-LARUB/p/24198884
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
5,875
EAN
0759170264469
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.33
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Up and Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
58.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
58.3
Stredová vzdialenosť - palce
1.33
Stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
7.38
Celková dĺžka – milimetre
187.452
Celková šírka - palce
7.09
Celková šírka – milimetre
180.086
Celková výška - palce
8
Celková výška – milimetre
203.2
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
400Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.67HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.31
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
58.674
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.88
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
47.752
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
332In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 63 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
10
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,344 palce | 8,738 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov