https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-TARWJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnNU55OHhNREV4TURFMk1qTXpOemd5TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5VVFWSlhTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWY5YWI2MWJlZGM1ZDVmNTlhNWQyNDY3NjcwM2I5ZGVjMjJlMDI4MTQ0YWMzYmJmZTA4ZjIyOTBmMmNkMmQ0OA
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021140.TARWJ
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B021140.TARWJ
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B021140.TARWJ
BDI #
24188453
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B021140-TARWJ/p/24188453
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
4,924
EAN
0759170261772
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
40:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.33
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right and Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
43.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
43.8
Stredová vzdialenosť - palce
1.33
Stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
7.38
Celková dĺžka – milimetre
187.452
Celková šírka - palce
8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
7.53
Celková výška – milimetre
191.262
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
400Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.54HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.05
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
77.47
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.88
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
47.752
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
298In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.72
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
43.688
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 55 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,315 palce | 8 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov